Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Selfie-Stab Funstand 57, mit Bluetooth®-Fernausloser, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004316
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004316
EAN/GTIN:
     4007249043160
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
- kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Selfie-Stab mit Add-On: Stativbeine und Bluetooth-Fernausloser fur perfekte Selfies und vielfaltige Verwendungsmoglichkeiten, z.B. einsetzbar als Tisch-, Hand- und ReisestativSelf-Monopod/Selfie-Stab: - eignet sich perfekt fur Sport- und Actionaufnahmen z.B. sich selbst beim Ski fahren filmen - fur Selfie-Fotos und –Videos, Blogs, ideal fur Reisen und fur unterwegs - vollig neue Perspektiven sind mit diesem Self-Monopod moglich - perfekte Arm-Verlangerung fur wackelfreie Selfies und Egoshoots - Teleskopstab ausziehbar bis 57 cm fur eine grosere Aktionsweite z.B. bei Selbst- und Gruppenaufnahmen, Konzerten - verdrehsichere Teleskopstange durch Fuhrungsrille - mit Smartphone-Schnellklemme fur rasche Befestigung des Smartphones - drehbare Smartphone-Halterung fur Hoch- und Querformat - rutschsicherer Gummigriff fur festen, sicheren Halt - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 6,0 bis 8,5 cm (Querformat) - Klemmfederhalterung sorgt fur festen Halt, mit geriffelten Gummipads an den Auflageflachen zum Schutz des Smartphones - kompaktes Design - Lange min./max.: 16/57cm Bluetooth-Ausloser: - abnehmbarer Bluetooth-Ausloser fur Smartphone- und Tabletkameras - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone, keine zusatzliche App - ermoglicht ungewohnliche Foto- und Selfieperspektiven - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrucken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - unabhangig vom Selbstausloser-Modus Tischstativ: - erhohte Standfestigkeit durch spreizbare Stativbeine (z.B. bei Einsatz des Teleskopstabes) - Gummifuse fur rutschfesten, sicheren Stand Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ mit Teleskopstab - 1 Bluetooth-Fernausloser - 1 Lithium-Batterie CR1632
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
141.25 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Verbindung:
Bluetooth
Min. Lange:
16 cm
Max. Lange:
57 cm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Klemmbereich von:
6 cm
Klemmbereich bis:
8,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, Handstativ, Selfie Stick, drahtauslöser hama, drahtauslöser, Stativ, Halterung, Selfie, Egoshoot, Monopod, Selfie-Stange, Einbeinstativ, Selfie-Stab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,81*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,80*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,10*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,58*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,93*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,50*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.