Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender Kinder aluderm®-aluplast gefüllt
Artikel-Nr.:
     C806-1009920
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009920
EAN/GTIN:
     4250108805786
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern in fünf verschiedenen Ausführungen und Größen: - 30 elastische Strips 72 x 25 mm - 30 elastische Strips 72 x 19 mm - je 25 wasserfeste Kinder-Strips, bunt bedruckt mit Clowns und Indianern - 5 Wundpflasterstreifen 100 x 40 mm, elastisch, zum Selbstzuschneiden - sowie zusätzlich eine Schere 10 cm lang - Miniblock Notfallversorgungsnachweis - Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz - Maße: 160 x 122 x 57 mm - Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach - Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt - Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar sein aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, söhngen pflasterspender gefüllt, pflasterspender aluderm, pflasterspender, Wundversorgung, Pflaster, Spender, Strip, aluderm, aluplast, Wundverband, Kinder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009924
ab € 11,88*
Zubehör
Söhngen
KR10150
ab € 16,89*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.