Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm USB-A zu USB-C-Ladekabel, USB 10Gbps, Laden und Synchronisieren, 3A - USB-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm USB-A zu USB-C-Ladekabel, USB 10Gbps, Laden und Synchronisieren, 3A - USB-Ladekabel
StarTech.com 50cm USB-A zu USB-C-Ladekabel, USB 10Gbps, Laden und Synchronisieren, 3A - USB-Ladekabel
StarTech.com 50cm USB-A zu USB-C-Ladekabel, USB 10Gbps, Laden und Synchronisieren, 3A - USB-Ladekabel
StarTech.com 50cm USB-A zu USB-C-Ladekabel, USB 10Gbps, Laden und Synchronisieren, 3A - USB-Ladekabel
StarTech.com 50cm USB-A zu USB-C-Ladekabel, USB 10Gbps, Laden und Synchronisieren, 3A - USB-Ladekabel
Artikel-Nr.:
     C7PUD-USB31AC50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31AC50CM
EAN/GTIN:
     0065030867016
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Verbinden Sie USB Typ-C Geräte wie externe Festplatten oder mobile Geräte, inklusive iPhone 15, mit diesem USB-C zu USB-A Kabel

Mit diesem USB-zu-USB-C™-Kabel können Sie Ihre USB 3.2 Gen 2, USB Typ-C™-Geräte (wie externe Festplatten) oder mobilen Geräte an eine USB Typ-A-Schnittstelle an Ihrem Computer oder Ladegerät anschließen.

Laden und synchronisieren Sie Ihre mobilen USB-C-Geräte, während Sie unterwegs sind.

Dieses 0,5 Meter lange Kabel eignet sich bestens, um Ihre mobilen Geräte über Verbindungen mit kurzer Distanz zu Ihrem Laptop zu laden und zu synchronisieren. Das Verschieben von großen Dateien oder Übertragen von Filmen erfolgt in Sekunden mit der doppelten Geschwindigkeit von USB 3.2 Gen 1 und 20 Mal schneller als USB 2.0.

Sie können das Kabel auch zum Laden Ihrer Geräte über ein USB-A-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät oder eine Power Bank verwenden - ideal für einfache, saubere Verbindungen unterwegs.

Schließen Sie Ihre USB-3.1-Peripheriegeräte an

Das kurze Kabel erleichtert die das Arbeiten in kleineren externen Arbeitsbereichen, in Cafés oder Hotelzimmern. Es ermöglicht das Anschließen eines USB 3.2 Gen 2 Peripheriegeräts, wie z. B. einer externen Festplatte, an Ihr Notebook, ohne Kabelsalat zu verursachen.

Mit einer Bandbreite von 10 Gbit/s können Sie Ihre USB-Type-C-Geräte über dieses USB-3.2-Gen-2-Kabel im Nu synchronisieren. So verbringen Sie weniger Zeit mit dem Übertragen und Sichern Ihrer Daten und mehr Zeit damit, sich auf ihre Projekte und Präsentationen zu konzentrieren.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
30
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Kabellänge:
0.5 m
Gewicht:
29 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
29 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.