Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ST124HD202
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST124HD202
EAN/GTIN:
     0065030880398
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
1x4 HDMI Verteiler | HDMI 2.0 | HDR | 2 Jahre Garantie

Dieser 4K-HDMI-Splitter mit 4 Anschlüssen verbindet Ihre HDMI-Videoquelle mit zwei HDMI-Bildschirmen gleichzeitig, ohne dabei das Videosignal zu verzerren oder zu beeinträchtigen. Für eine zuverlässige Leistung verfügt der Splitter über ein robustes Metallgehäuse, das eine passive Kühlung ermöglicht.

Echtes 4K bei 60 Hz und HDR

Mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 18 Gbit/s ist dieser HDMI-Splitter vollständig kompatibel mit Ihren HDMI 2.0-Geräten und unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096 x 2160 (4K) bei 60 Hz. Für reibungslose Video- und Farbübergänge bietet der Splitter eine Farbunterabtastung von 4:4:4. Dies bedeutet, dass jeder Pixel seine eigene, einzigartige Farbe erhält.

Der Splitter unterstützt auch High Dynamic Range (HDR)-Bildgebung und bietet eine höhere Helligkeit als die digitale Standardbildgebung.

Umfangreiche Kompatibilität

Der 4-Wege-HDMI-Splitter unterstützt HDCP 2.2 und ist abwärtskompatibel mit 4K 30 Hz- und 1080p-Displays. Dadurch wird sichergestellt, dass sie mit fast jeder HDMI-Quelle oder einem Zielgerät wie z. B. Computern, Blu-ray-Playern, Monitoren, Fernsehern und Projektoren funktionieren. Ideal für Digital-Signage-Anwendungen, bei denen Geräte an Ihrem gesamten Standort variieren können.

Einfache Installation

Der 1x4-HDMI-Splitter bietet zur problemlosen Einrichtung eine einfache Plug-and-Play-Installation. Mit dem Splitter sparen Sie außerdem Zeit, da EDID automatisch zwischen der Videoquelle und dem Display an Port 1 weitergeleitet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Einstellungen wie native Auflösung und Bildwiederholfrequenz korrekt konfiguriert sind.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
64 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
506 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
0.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
212 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Maximum Kabellänge:
5 m
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Benutzerhandbuch:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Video ports Anzahl:
4
Video Porttyp:
HDMI
Teilnehmerausgang:
4x HDMI
HDMI-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Full-HD:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HDCP:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Power-LED:
Ja
Plug:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
85176990
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.