Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
StarTech.com PRIVSCNMON32 Blickschutzfilter 81,3 cm (32") Monitor Rahmenloser Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     C7PUD-PRIVSCNMON32
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVSCNMON32
EAN/GTIN:
     0065030892506
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Verhindern Sie visuelles Ausspähen, indem Sie den Blickwinkel Ihres Computer Bildschirms einschränken

Der Bildschirmsichtschutz lässt sich ganz einfach am Monitor anbringen und wieder entfernen. Befestigen Sie einfach den 32 Zoll Bildschirmsichtschutz mit den Befestigungsstreifen oder den Gleitlaschen am Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Dieser Bildschirmsichtschutz ist auch wendbar. Die matte Seite sorgt für eine Reduzierung von Blendeffekten und die glänzende Seite des Bildschirmsichtschutzes für große Klarheit der Darstellung.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre

Der Bildschirmsichtschutz für Desktop-Monitore ist eine großartige Investition, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen möchten. Er ist eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, vertrauliche Daten, geistiges Eigentum oder andere wichtige Daten zu schützen. Ob bei der Arbeit im Büro oder in öffentlichen Umgebungen - Sie können beruhigt sein, da Sie wissen, dass Ihr Bildschirm mit einem Sichtwinkel von +/-30 Grad geschützt ist. Durch die Aussparung in der oberen Ecke des Bildschirmsichtschutzes kann er einfach entfernt werden, um Inhalte mit vertrauenswürdigen Zielgruppen zu teilen oder zwischen den Ausführungen zu wechseln.

Reduzierung des blauen Lichts

Die Verringerung der Blaulichtbelastung ist wichtig. Um den Digitalen Augenstress zu reduzieren, blockiert die Monitor Sichtschutzfolie zwischen 40 % und 51 % des blauen Lichts im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 480 nm.

Antimikrobieller Schutz

Unser Datenschutzblenden verfügen über eine antimikrobielle Beschichtung auf der matten Seite des Filters. Die integrierte antimikrobielle Technologie bietet Schutz vor bakteriellen Mikroben durch die kontinuierliche Beseitigung von 99,99 % bestimmter Oberflächenbakterien. Antimikrobielle Schutzfolien sind ideal für Umgebungen, in denen das Desinfizieren wichtig ist.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
905 mm
Höhe des Versandkartons:
130 mm
Breite:
708 mm
Höhe:
0.5 mm
Tiefe:
398 mm
Gewicht:
125 g
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent
Verpackungsbreite:
871 mm
Verpackungstiefe:
473 mm
Verpackungshöhe:
3 mm
Paketgewicht:
613 g
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Einfach zu säubern:
Ja
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎:
Ja
Installationstyp:
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Reduziert blaues Licht bis zu:
40 %
Blaulichtfilter:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 156,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.