Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
StarTech.com 4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ICUSB2324
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2324
EAN/GTIN:
     0065030825177
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

Mit diesem 4-Port USB zu seriellem RS232-Hub können Sie bis zu vier serielle RS232-Geräte mit Ihrem Mac, PC-Laptop oder mit Ihrem Desktop-Computer durch einen einzigen USB-Port verbinden, als ob der Computer über angebaute serielle DB9M-Steckverbinder verfügen würde.

Der serielle RS232-Hub wurde kompakt konstruiert, um wertvollen Arbeitsplatz zu erhalten, und ist busbetrieben, sodass kein externer Stromadapter erforderlich ist.

Dieser zuverlässige, serielle USB/RS232-Adapter-Hub ist eine kostengünstige Lösung, die die Kompatibilitätslücke zwischen modernen USB-fähigen Computern und älteren, seriellen RS232-Peripheriegeräten überbrückt. Er wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Fügen Sie jedem Computer mit einem kostenlosen USB-Port vier zusätzliche serielle RS-232-Ports hinzu
- Bietet älteren Systemen ohne serielle RS-232-Ports serielle Konnektivität
- Unterstützt Aufwach- und Strommanagement-Modi
Weitere Informationen:
Chipsatz:
FTDI - FT232RL
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB
Hub-Schnittstellen:
Seriell
RS-232 port:
4
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
378 g
Breite:
66.5 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
110 g
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows XP Embedded
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Stromverbrauch (max.):
1.5 W
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.