|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7PUD-GC99MFRA2 Herst.-Nr.: GC99MFRA2 EAN/GTIN: 955662729915 |
| |
|
|  |  |
 | Fügen Sie Platz für Ihren DB9 Seriellen Port hinzu, und schließen Sie selbst bei beengten Platzverhältnissen ein DB9-Kabel an
Dieser rechtwinklige serielle DB9-zu-DB-9-Kabel-Adapter verfügt über einen rechtwinkligen seriellen DB9-Stecker und eine serielle Standard-DB9-Buchse - eine komfortable Lösung für den Anschluss serieller Geräte überall dort, wo der Platz rund um den DB9-Port begrenzt ist. Bitte beachten: Von diesem Produkt gibt es zwei Varianten, die unterschiedlich positioniert werden, um einfachere Verbindungen auf Basis der benötigten Richtung des rechten Winkels zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter dem GC99MFRA1 von StarTech.com.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:  |  | Produktfarbe: | Grau | Anschluss 1: | DB9 | Anschluss 2: | DB9 | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 0.07 mm | Verpackungshöhe: | 125 mm | Paketgewicht: | 32 g | Gewicht: | 27 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |