|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7PUD-DB92422 Herst.-Nr.: DB92422 EAN/GTIN: 6136005238514 |
| |
|
|  |  |
 | Konvertieren Sie einen seriellen RS-422- oder RS-485-Stecker in einen Klemmleistenanschluss
Der DB-9-zu-Klemmleisten-Adapter DB92422 verwandelt einen seriellen RS-422- oder RS-485 DB-9-Stecker in einen Klemmleistenanschluss. Der 5-polige 3,5-mm-Klemmleistenanschluss unterstützt Kabelverschraubungen und erfüllt den Standard für industrielle Verdrahtungs-Anwendungen.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:  |  | Produktfarbe: | Schwarz | Stecker: | RS422/RS485 DB9 | Verpackungsbreite: | 102 mm | Verpackungstiefe: | 144 mm | Verpackungshöhe: | 35 mm | Paketgewicht: | 53 g | Gewicht: | 20 g | Abmessungen (BxTxH): | 34.2 x 48.9 x 15.4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |