Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-C
>
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
>
Artikel
StarTech.com 1,5m USB4 Kabel, 80Gbps, USB-IF-zertifiziertes USB-C Ladekabel, 240W PD, 8K 120Hz/4K 240Hz DP2.1 DP80 Monitorkabel, Thunderbolt 4 Kompatibel - Weißes Dockingstation...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7PUD-CC150CM80GUSB4CABLEW
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
CC150CM80GUSB4CABLEW
EAN/GTIN:
0065030921527
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
Verwenden Sie dieses USB-IF-zertifizierte USB-C-Kabel für schnelle und zuverlässige Verbindungen zu Ihren USB4-Geräten
Zuverlässige Verbindung zu USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ und PCIe-fähigen Geräten mit bis zu 80Gbps, 8K/4K-Video und 240W Power Delivery. Jeder Stecker ist lasergraviert mit den USB4 Spezifikationen - ein exklusives Merkmal, das Rätselraten ausschließt, Kompatibilität bestätigt und volle USB4-Leistung verifiziert.
Leistungsstarke Laptops mit Strom versorgen
Leistungsstarke Laptops und USB-C Geräte sicher mit bis zu 240W Extended Power Range (EPR) Power Delivery 3.1 versorgen - über eine kompatible USB-C Dockingstation oder ein USB-C Wandladegerät. Ein integrierter E-Marker-Chip sorgt für eine präzise Leistungsregelung und ein stabiles, konstantes Laden. Ideal für professionelle Laptops wie Apple MacBooks mit M-Serie Pro oder Max.
Zertifiziert für zuverlässige Leistung
Volle USB4-Leistung mit einem USB-IF-zertifizierten Kabel, das für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Stromversorgung, Datenübertragung und Display entwickelt wurde. Es wird strengen elektrischen und mechanischen Tests unterzogen und garantiert zuverlässige Interoperabilität, Signalqualität und einen stabilen Betrieb mit einer Vielzahl von USB-C-Geräten. Das USB4-Kabel verfügt über geschirmte 30/34AWG-Koaxialleiter für optimalen EMI-Schutz.
Erleben Sie 8K-Video mit 120Hz über DisplayPort 2.1 Alt Mode
Erleben Sie gestochen scharfes 8K-Video mit 120 Hz oder zwei 4K-Displays mit 120 Hz über DisplayPort 2.1 Alt Mode mit DSC, HBR3 und HDR10+-Unterstützung. Ideal für professionelles 3D-Rendering, hochfrequente Videoausgabe und bandbreitenintensive visuelle Workflows. Dieses USB4 Kabel lässt sich nahtlos mit USB-C oder Thunderbolt 4 Dockingstationen integrieren und bleibt abwärtskompatibel mit einer Vielzahl von Auflösungen und Bildwiederholraten. Die 1,5 Meter lange Kabellänge eignet sich ideal für Schreibtisch-Workstations und mobile USB-C-Monitore
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
19.7 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
USB-Version:
USB4 Gen 4x2
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Stecker
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
30/34
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Max. Datenübertragungsrate:
80 Gbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug:
Ja
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.1
USB-Stromversorgung bis zu:
240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
DisplayPorts-Version:
2.1
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Display Stream Compression (DSC):
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Eingangsstrom (max.):
5 A
Kabellänge:
1.5 m
Kabeldurchmesser:
5.5 mm
Gewicht:
69 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
105 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
usb anschlusskabel
,
USB-Ladekabel
,
USB-Verbindungskabel
,
USB-Datenkabel
,
typ-c-kabel
,
USB-C-Stecker
,
USB-C-Verbindung
,
USB-C-Datenleitung
,
USB-C-Ladekabel
,
USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 38,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.