Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
StarTech.com Sitz / Steh Arbeitsstation
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ARMSTS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSTS
EAN/GTIN:
     0065030863445
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
monitor standfuß
Wandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz dank einfacher Höhenverstellung für höheren Komfort und höhere Produktivität

Diese Sitz-Steh-Workstation ermöglicht den Positionswechsel im Laufe des Tages, um Komfort und Produktivität zu steigern.

Wechseln Sie vom Sitz in den Stand durch eine einzige Berührung

Der Sitz-Steh-Schreibtisch wurde entwickelt, um Ihnen und Ihren alltäglichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit nur einer Berührung können Sie in die Sitz- oder Stehposition wechseln und so ein ausgeglichenes Bewegungslevel halten. Der Arbeitsplatz ist mit einem pneumatischen Arm ausgestattet, der für mühelose Bewegung sorgt. Erhöhen oder senken Sie die Plattform einfach durch einmaliges Berühren des Hebels. Die Höhe des Steh-Schreibtischs kann ganz einfach an Ihre exakte Körpergröße angepasst werden und muss nicht im Voraus festgelegt werden. Die Spannung lässt sich je nach Gewicht der Monitore, Laptops und anderer Komponenten auf der Plattform einstellen, wodurch der Arbeitsplatz problemlos erhöht oder gesenkt werden kann. Um Ihren Komfort während des Stehens zu steigern, empfehlen wir die Ergonomische, Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte (STSMAT) von StarTech.com als perfektes Zubehör zu Ihrem ARMSTS.

Eine kostengünstige ergonomische Lösung

Sorgen Sie für eine ergonomischere Arbeitsumgebung für einen Bruchteil der Kosten eines Stehtisches. Diese kompakte Sitz-Steh-Workstation fügt sich hervorragend in Ihren Arbeitsplatz ein. Sie stellen die Workstation ganz einfach auf den Schreibtisch, den Arbeitstisch oder eine andere stabile Arbeitsfläche (mit einer Tiefe von mindestens 66 cm).

Flexible Nutzung und großzügige Konfiguration

Mithilfe der Sitz-Steh-Workstation können Sie Ihren Schreibtisch optimal nutzen, und sie lässt sich ganz einfach in Ihre aktuelle Konfiguration integrieren. Sie wird einfach auf den Schreibtisch gestellt. Die Workstation bietet viel Platz für Notizen und Zubehör auf der Basis und einen großen Tastatureinschub für Tastatur und Maus und ist somit hervorragend für jeden Arbeitsbereich, einschließlich Geschäftsräume und Heimbüros, geeignet.

Ganz einfache Einrichtung der Workstation. Sie können einen Monitor (zwischen 12 Zoll und 30 Zoll) direkt auf den Ständer stellen. Die Sitz-Steh-Workstation ist auch mit den Monitorarmen zur Kabeldurchführungsmontage von StarTech.com kompatibel.

Wenn Sie eine Konfiguration mit zwei Monitoren bevorzugen, können Sie die ARMDUAL von StarTech.com Doppelmonitorhalter mit zwei Gelenkarmen für zwei Displays zwischen 12 Zoll und 24 Zoll erwerben. Sie können auch mit dem ARMPIVOT Drehbarer Monitorhalter (unterstützt ein Display zwischen 12 und 30 Zoll) oder dem ARMSLIM Monitorhalter mit Gelenkarm (unterstützt ein Display zwischen 12 und 26 Zoll) von StarTech.com eine Konfiguration mit einem Monitor schaffen. Eine großzügige maximale Nutzlast von 13 kg ermöglicht viele Optionen für die Konfigurationen.

Hinweis: Wird ein Monitor von StarTech.com am ARMSTS montiert, müssen Sie die Rückseite der Workstation mithilfe der mit dem Monitorarm mitgelieferten Klemme am Schreibtisch befestigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Höheneinstellung:
421 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
856 mm
Gewicht:
19500 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Verpackungsbreite:
558 mm
Verpackungstiefe:
755 mm
Verpackungshöhe:
204 mm
Paketgewicht:
22760 g
Typ:
Multimedia-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Stahl, Holz
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
13 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Anzahl der Regale:
2 Regale
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 331,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.