| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P81912.7X6.0 Herst.-Nr.: P81912.7X6.0 EAN/GTIN: 7320760688212 |
| |
|
| | |
| 90° Kegelsenker-Frässtift (Form K), Durchmesser 12.7mm mit 6.3mm Schnittlänge, 55mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, DC doppelseitigem Schnitt mit enger Zahnteilung zum Anfasen, erstellen von "V-Schnitten" und Schweißenvorbereitung in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen, Hochwarmfeste Legierungen, gehärtete Materialien Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 12,7 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 55 mm | Spitzenwinkel: | 90 ° | Bestellcode ISO: | P81912.7X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |