Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.1X.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.1X.8
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.1X.8
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.1X.8
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2004.1X.8
Artikel-Nr.:
     C7990-J2004.1X.8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2004.1X.8
EAN/GTIN:
     7320760688687
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m5
bohrgewindefräser
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M5 mit 0.80 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 4.1mm Schneidendurchmesser und 6mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 11.2mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
11,2 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
57 mm
Gewindegröße:
M5
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
4,1 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,8 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
12,1 mm
Bestellcode ISO:
J2004.1X.8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.