Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M12NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M12NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M12NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M12NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M12NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E501M12NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E501M12NO1
EAN/GTIN:
     7320760159880
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M12 mit 1.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.3 mm
Gewindegröße:
12
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E501M12NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.