Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M24NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M24NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M24NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M24NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M24NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M24NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M24NO1
EAN/GTIN:
     7320760154403
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M24 mit 3.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
21 mm
Gewindegröße:
24
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
3 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
35 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E500M24NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.