Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E237M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E237M3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E237M3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E237M3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E237M3
Artikel-Nr.:
     C7990-E237M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E237M3
EAN/GTIN:
     7320760086520
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
9 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E237M3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681062
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.