Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M8NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M8NO3
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M8NO3
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M8NO3
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M8NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E101M8NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E101M8NO3
EAN/GTIN:
     7320760080054
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M8 mit 1.25 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 352 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 352
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.8 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E101M8NO3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: links gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.