Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M16NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M16NO3
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M16NO3
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M16NO3
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M16NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E101M16NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E101M16NO3
EAN/GTIN:
     7320760079898
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M16 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 352 Standard mit 12.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 352
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
14 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
16
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
25 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E101M16NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.