Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X6.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X6.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X6.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X6.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D20080.0X6.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D20080.0X6.0
EAN/GTIN:
     7320760077207
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser mit 20 Zähnen, Durchmesser 80mm mit 6mm Schittbreite, gemäß DIN 885 A Standard mit einem 27mm Aufstecker mit Keilnuten, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 885 A
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
27 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
80 mm
Schnittbreite - Metrisch:
6 mm
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
20
Periphere effektive Schneidenzahl:
20
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
D20080.0X6.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 80x12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.