Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schaftfräser C83016.0X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schaftfräser C83016.0X60
Winkel-Schaftfräser C83016.0X60
Winkel-Schaftfräser C83016.0X60
Winkel-Schaftfräser C83016.0X60
Winkel-Schaftfräser C83016.0X60
Artikel-Nr.:
     C7990-C83016.0X60
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C83016.0X60
EAN/GTIN:
     7320760075029
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Fräser mit Schaft
60° Schwalbenschwanzfräser mit 10 Zähnen, Durchmesser 16mm mit 6.3mm Schnitttiefe und 60mm Gesamtlänge, gemäß DIN 1833 C Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Schwalbenschwanznutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1833 C
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
6,3 mm
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
10
Gesamtlänge - Metrisch:
60 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
10
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
C83016.0X60
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.