Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C49230.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C49230.0
Schruppfräser C49230.0
Schruppfräser C49230.0
Schruppfräser C49230.0
Schruppfräser C49230.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C49230.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C49230.0
EAN/GTIN:
     7320760388877
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schrupp-schaftfräser mit HRA Kordelprofil mit ungleichem Drall und 6 Schneiden, Durchmesser 30mm mit 90mm Schnittlänge, 166mm Gesamtlänge und 109.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 25mm Weldonschaft, HSSE-PM mit Alcrona Beschichtung, 35° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Kohlenstoffstahl, legierter und Werkzeugstahl 0, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
30 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
90 mm
Drallwinkel:
35 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
24,5 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
166 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
109,5 mm
Bestellcode ISO:
C49230.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 273,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.