Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C49218.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C49218.0
Schruppfräser C49218.0
Schruppfräser C49218.0
Schruppfräser C49218.0
Schruppfräser C49218.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C49218.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C49218.0
EAN/GTIN:
     7320760388839
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schrupp-schaftfräser mit HRA Kordelprofil mit ungleichem Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 18mm mit 63mm Schnittlänge, 123mm Gesamtlänge und 74.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-PM mit Alcrona Beschichtung, 35° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Kohlenstoffstahl, legierter und Werkzeugstahl 0, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
18 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
63 mm
Drallwinkel:
35 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
123 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
74,5 mm
Bestellcode ISO:
C49218.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.