Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C34611.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C34611.0
Schaftfräser C34611.0
Schaftfräser C34611.0
Schaftfräser C34611.0
Schaftfräser C34611.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C34611.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C34611.0
EAN/GTIN:
     7320760126240
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langer schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 11mm mit 45mm Schnittlänge und 102mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
45 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
102 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C34611.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.