Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C12220.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C12220.0
Schaftfräser C12220.0
Schaftfräser C12220.0
Schaftfräser C12220.0
Schaftfräser C12220.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C12220.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C12220.0
EAN/GTIN:
     7320760056462
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langer schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 70mm Schnittlänge, 160mm Gesamtlänge und 85.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
70 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
160 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
85,5 mm
Bestellcode ISO:
C12220.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.