Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1476.7


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Spiralbohrer A1476.7
Spiralbohrer A1476.7
Spiralbohrer A1476.7
Spiralbohrer A1476.7
Spiralbohrer A1476.7
Artikel-Nr.:
     C7990-A1476.7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1476.7
EAN/GTIN:
     7320760691250
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 6.7mm mit einer Gesamtlänge von 101mm und einer Schneidenlänge von 63mm gemäß DIN 338 Standard mit 130° verdünnte kovexe Schneide mit korrigierter Schneidkante, Kobalt basiertes HSS-E mit blank für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.7 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2638 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
63 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
101 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1476.7
Spiralform:
VA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.