Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A110.5


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Lange Spiralbohrer A110.5
Lange Spiralbohrer A110.5
Lange Spiralbohrer A110.5
Lange Spiralbohrer A110.5
Lange Spiralbohrer A110.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A110.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A110.5
EAN/GTIN:
     7320760009888
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.5mm mit einer Gesamtlänge von 32mm und einer Schneidenlänge von 12mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit blank für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
0.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0197 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
12 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
32 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A110.5
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.