Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

54-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
-
a245040.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A245040
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A245040
EAN/GTIN:
     4007140297488
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
ruko gewindeschneidzeug-satz
gewindeschneidzeug satz
54-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 20
+ 11 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 20
+ 6 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm - 45,0 x 18,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 3
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone - 54-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20
+ 11 Schneideisen M DIN EN 22568
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20
+ 6 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm - 45,0 x 18,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 3
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
7,71 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 159,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 204,04*
€ 242,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 197,96*
€ 235,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,31*
€ 222,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 172,14*
€ 204,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 168,60*
€ 200,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 159,03*
€ 189,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.