Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

37-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
-
a245020.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A245020
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A245020
EAN/GTIN:
     4007140071118
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
ruko gewindeschneidzeug-satz
gewindeschneidzeug satz
37-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 12
+ 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 12
+ 5 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone - 37-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 5 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
3,768 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.