Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelwindeisen Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241204.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241204
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241204
EAN/GTIN:
     4007140025852
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Kugelwindeisen
Windeisen
Ideal zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern. - Kugelwindeisen. Ideal zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,096 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Vierkant nach DIN 10
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
4
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
340 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 9 - M 12 | Ww 3/8 - 5/8
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 3/8 - 5/8 Zoll
VA_standard|241xxz|241xxz|für Handgewindebohrer:|:
M 9 - M 12
VA_standard|241xxz|241xxz|Größe:|:
4
VA_standard|241xxz|241xxz|Länge:|mm:
340
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.