Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelwindeisen Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241204.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241201
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241201
EAN/GTIN:
     4007140025821
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Kugelwindeisen
Windeisen
Ideal zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern. - Kugelwindeisen. Ideal zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,096 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Vierkant nach DIN 10
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
1
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
200 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 3,5 - M 8 | Ww 5/32 - 5/16
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 5/32 - 5/16 Zoll
VA_standard|241xxz|241xxz|für Handgewindebohrer:|:
M 3,5 - M 8
VA_standard|241xxz|241xxz|Größe:|:
1
VA_standard|241xxz|241xxz|Länge:|mm:
200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.