Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Windeisen DIN 1814 Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241103.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241105
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241105
EAN/GTIN:
     4007140025760
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 5
Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. - Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,85 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Spannbacken::
gehärtet
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
5
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
700 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 13 - M 32 | Ww 5/8 - 1 1/4 | G 1/4 - 1
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 5/8 - 1 1/4 Zoll | G 1/4 - 1 Zoll
VA_standard|241xxy|241xxy|für Gewindebohrer:|:
M 13 - M 32
VA_standard|241xxy|241xxy|Größe:|:
5
VA_standard|241xxy|241xxy|Länge:|mm:
700
Weitere Suchbegriffe: windeisen, ruko windeisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.