Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Windeisen DIN 1814 Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241103.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241104
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241104
EAN/GTIN:
     4007140025753
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 4
Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. - Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,61 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Spannbacken::
gehärtet
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
4
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
500 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 11 - M 27 | Ww 1/2 - 1 | G 1/8 - 3/4
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 1/2 - 1 Zoll | G 1/8 - 3/4 Zoll
VA_standard|241xxy|241xxy|für Gewindebohrer:|:
M 11 - M 27
VA_standard|241xxy|241xxy|Größe:|:
4
VA_standard|241xxy|241xxy|Länge:|mm:
500
Weitere Suchbegriffe: windeisen, ruko windeisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.