Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Windeisen DIN 1814 Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
241103.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-241101
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     241101
EAN/GTIN:
     4007140025722
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
ruko windeisen
Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. - Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,122 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckgruß
AA_txtval_techgroup_2|Spannbacken::
gehärtet
AA_txtval_techgroup_3|Größe::
1
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
188 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer::
M 1 - M 10 | Ww 1/8 - 3/8 | G -
AA_txtval_techgroup_3|Für Handgewindebohrer:|Zoll:
Ww 1/8 - 3/8 Zoll | G - Zoll
VA_standard|241xxy|241xxy|für Gewindebohrer:|:
M 1 - M 10
VA_standard|241xxy|241xxy|Größe:|:
1
VA_standard|241xxy|241xxy|Länge:|mm:
188
Weitere Suchbegriffe: windeisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.