Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 376 HSS Co 5 M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232120e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-232160E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232160E
EAN/GTIN:
     4007140058690
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m16x2
regel-gewindebohrer din376
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft für Durchgangsgewinde. Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Durchgangsgewinde in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%. Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Stahl < 1000 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,094 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 376
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 16
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
2,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
14,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
110 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
28 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø2:|mm:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.