Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS Co 5-VAP M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232100va.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-232030VA
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232030VA
EAN/GTIN:
     4007140129420
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
regel-gewindebohrer m3
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde.
Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem und vaporisiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, VA-Metalle.
Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten.
Mit "Vaporisieren" ist das Aufdampfen einer nicht metallischen Oxydschicht gemeint. Vaporisieren wirkt als Trennschicht und vermindert das Entstehen von Kaltaufschweißungen. Bei Kaltaufschweißungen handelt es sich um Werkstückspäne, die sich auf der Flanke des Gewindebohrer aufschweißen und das gefertigte Gewinde beschädigen. Folgen von Kaltaufschweißungen sind aufgerissene und unsaubere Gewindeflanken. VAP verbessert die Haftung von Schmiermitteln an der Werkzeugoberfläche.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Stahl < 1000 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,003 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
vaporisiert
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 371
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 3
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
56 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
10 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø2:|mm:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.