Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS Co 5 M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232100e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-232030E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232030E
EAN/GTIN:
     4007140058614
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
regel-gewindebohrer m3
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde.
Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%.
Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Stahl < 1000 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,003 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 371
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 3
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
56 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
10 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø2:|mm:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.