Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer M DIN 352 HSS VS, Linksgewinde, geschliffen M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
230120_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-230140Li-1
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230140Li-1
EAN/GTIN:
     4007140099020
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Vorschneider M 14 metrisch DIN ISO 13 LH - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,066 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 6-8 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13 LH
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
linksschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 14
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
2,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
12,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
80,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
30,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.