Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer Typ N HSS 180°. Gütegrad mittel für Durchgangsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102626.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102627
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102627
EAN/GTIN:
     4007140109545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
mehrfasen-stufenbohrer ohne norm
Gütegrad mittel für Durchgangsloch. Für Gewinde M 4, Senkdurchmesser: 8,0 mm - Kurzer und torsionsstabiler Bohrer geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen. Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 180°. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,006 kg
Ursprungsland::
EU
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
180 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
2
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde:|-:
M 4 -
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
4,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
8,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
79,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
37,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L3:|mm:
11,0 mm
VA_standard|1026xx|1026xx|Für Gewinde:|mm:
M 4
VA_standard|1026xx|1026xx|L1:|mm:
79,0
VA_standard|1026xx|1026xx|L2:|mm:
37,0
VA_standard|1026xx|1026xx|L3:|mm:
11,0
VA_standard|1026xx|1026xx|Ø1:|mm:
4,5
VA_standard|1026xx|1026xx|Ø2:|mm:
8,0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.