Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSS-TiN 5/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102304t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102302T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102302T
EAN/GTIN:
     4007140043603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
kegelsenker ohne norm ruko
Senkdurchmesser Ø2: 5 - 10 mm - Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
32
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,026 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Querloch
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
14 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
5 - 10 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
48 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
8 mm
VA_standard|1023xt|1023xt|Gesamtlänge:|mm:
48
VA_standard|1023xt|1023xt|Schaft-Ø d2:|mm:
8
VA_standard|1023xt|1023xt|Senker d3:|mm:
5 - 10
VA_standard|1023xt|1023xt|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
14
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.