Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSSE Co 5 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
102300.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102300E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102300E
EAN/GTIN:
     4007140068958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
kegelsenker ohne norm ruko
Senkdurchmesser Ø2: 1 - 4 mm - Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
32
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,015 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Querloch
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
6,35 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
1 - 4 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
45 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
6,35 mm
VA_standard|1023xe|1023xe|Gesamtlänge:|mm:
45
VA_standard|1023xe|1023xe|Schaft-Ø d2:|mm:
6,35
VA_standard|1023xe|1023xe|Senker d3:|mm:
1 - 4
VA_standard|1023xe|1023xe|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
6,35
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.