Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa
Artikel-Nr.:
     C7890-S55499D135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55499D135
EAN/GTIN:
     7612914113412
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
- Kommunikativer Kompaktregler mit KNX für Anlagen mit variablem oder konstantem Volumenstrom - Integrierter, hochpräziser Differenzdrucksensor, Stellantrieb und digital konfigurierbarer Volumenstromregler - Nenndrehmoment 5 oder 10 Nm - Luftklappen-Drehwinkel mechanisch einstellbar zwischen 0° und 90° - Konfigurierbar als Einzelgerät per Raum oder als Kaskadenregelung mit Druckverhältnissen 1:1, Überdruck oder Unterdruck - Vorverdrahtet mit einem 0,9 m Speisungskabel und einem 0,9 m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Bussystem KNX:
true
Mit Busankopplung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Bussystem Funkbus:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: EIB-Stellantrieb, KNX-Stellantrieb, Kompaktregler, Stellantrieb, stellantrieb siemens 24v, kompaktregler siemens, kompaktregler, VAV-Kompaktregler, KNX, Volumenstromregelung, Stellantriebe, Luftklappen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,82*
€ 430,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.