Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub
Artikel-Nr.:
     C7890-S55180A111
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55180A111
EAN/GTIN:
     4047625009960
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Elektromotorischer Stellantrieb
Stellantrieb
Für druckunabhängige Kombiventile (PICV), Heizkörperventile, MiniCombi Ventile (MCV) und Kugelventile. Elektromotorische Stellantriebe mit KNX S-Mode und PL-Link Kommunikation für Applikationen für Heizkörper, Kühldecken, variable Volumenstromanlagen und Ventilatorkonvektoren. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung, LED-Stellungsanzeige, und Handbetätigung. Passend auf Siemens PICV VPP46../VPI46.., Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN.., Siemens MiniCombi-Ventile VPD../VPE.., Siemens Kleinventile VD1..CLC und auf Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 ohne Adapter (Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30x1,5, Honeywell-Braukmann, MNG, Junkers, Beulco neu). Weitere Ventile anderer Hersteller auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Bussystem KNX:
true
Mit Busankopplung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Bussystem Funkbus:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb siemens 24v, eib stellantrieb, elektromotorische stellantriebe siemens, Bussystem-Stellantrieb, Einzelraumregelung, Stellventil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:VDN110
ab € 14,57*
Zubehör
Siemens
BPZ:VDN115
ab € 16,53*
Zubehör
Siemens
BPZ:VDN120
ab € 24,34*
Zubehör
Siemens
BPZ:VEN110
ab € 14,61*
Zubehör
Siemens
BPZ:VEN115
ab € 15,43*
Zubehör
Siemens
BPZ:VEN120
ab € 24,42*
Zubehör
Siemens
BPZ:VUN210
ab € 15,66*
Zubehör
Siemens
BPZ:VUN215
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.