Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Antrieb AC 24 V NC 4.0mm 1m 0..10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Antrieb AC 24 V NC 4.0mm 1m 0..10V
Artikel-Nr.:
     C7890-S55174A222
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55174A222
EAN/GTIN:
     4047625026370
Suchbegriffe:
Stellantrieb
stellantrieb siemens
stellantrieb thermisch
für Heizkörperventile und Bodenheizungen Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige und Anschlusskabel. Passend auf Ventile: - Radiator Ventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE.. - Bodenheizungen - Ventile anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Breite:
48.8 mm
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Höhe:
44.3 mm
Nennleistung:
1 VA
Kabellänge:
1 m
Durchmesser:
57.3 mm
Länge:
44.3 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Laufzeit:
210 s
Hublänge:
4.0 mm
Geeignet für Handbedienung:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Automatische Huberkennung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermischer Servomotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55845Z301
ab € 180,97*
Zubehör
Siemens
S55845Z300
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
S55845Z302
ab € 43,13*
Zubehör
Siemens
S55845Z304
ab € 42,96*
Zubehör
Siemens
S55845Z299
ab € 43,04*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,47*
Zubehör
Siemens
S55845Z305
ab € 25,86*
Zubehör
Siemens
S55845Z303
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.