| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-S55174A201 Herst.-Nr.: S55174A201 EAN/GTIN: 4047625026165 |
| |
|
| | |
| für Heizkörperventile, Kleinventile und Kombiventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Radiator Ventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE.. - Kleinventile VD1..CLC und V..I46.. - Kombiventile VPP46.., VPI46.. - Ventile anderer Hersteller Weitere Informationen: | | Breite: | 48.3 mm | Funktion: | spannungslos geschlossen (NC) | Höhe: | 44.3 mm | Nennleistung: | 1.2 VA | Kabellänge: | 1 m | Durchmesser: | 67.4 mm | Länge: | 44.3 mm | Umgebungstemperatur: | 0 °C | 60 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Laufzeit: | 270 s | Hublänge: | 6.5 mm | Geeignet für Handbedienung: | false | Selbsteinstellbare Schlaglänge: | false | Automatische Huberkennung: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermischer Servomotor |
| | |
| |