Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromotorischer Stellantrieb, 300 N, 1.2...6.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromotorischer Stellantrieb, 300 N, 1.2...6.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0...10 V
Artikel-Nr.:
     C7890-S55155A101
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55155A101
EAN/GTIN:
     4047625020460
Suchbegriffe:
Elektromotorischer Stellantrieb
Stellantrieb
elektromotorische stellantriebe sie...
elektromotorischer stellantrieb
● Für Zonenventile VVP.., VXP.., VMP.. ● Für Landis & Gyr Ventile: Kompatibel mit SSC161.05HF ● Typischerweise in Applikationen für Kühldecke, VVS und Fan-Coils ● Selbstkalibrierung zum Ventilhub ● Direkte Montage mit Kupplungsmutter, keine Werkzeuge erforderlich ● Antriebsstösselsposition, manuell einstellbar, Stellungs- und Stellantriebsbewegungsanzeige (LED) ● Paralleler Betrieb mehrerer Stellantriebe möglich ● Entfernbares Kabel, Standardlänge 1,5 m
Weitere Informationen:
Steuersignal:
0 - 10 V
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Schutzart (IP):
IP54
Mit Sicherheitsfunktion:
false
Spannungsfrei wenn geschlossen:
false
Verstellkraft:
300 N
Einstellbare Zustandsmeldung:
false
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
false
Arbeitsbereich einstellbar:
false
Geeignet für Handbedienung:
false
Automatische Huberkennung:
false
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
false
Mit Nullspannungsrücklauf:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 10v, Aktuator, Antrieb, Elektrischer Antrieb, Elektrischer Motor, Elektrischer Servomotor, Elektromotor, Heizungs-Stellmotor, Servomotor, Servomotor, elektrisch, Stellmotor, Stellmotor für Mischventil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.