Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckrelais Komplettgerät AC230V, 2W, LED-Modul rot, Sockel mit log. Trennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-LZS:PT2D5T30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PT2D5T30
EAN/GTIN:
     4011209777781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Steckrelais Komplettgerät 2 W, AC 230 V LED-Modul rot Sockel mit logischer Trennung Federzuganschluss (Push-In) Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Koppelrelais verfügen über eine werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen. Sockel mit logischer Trennung ermöglichen eine unkomplizierte Verdrahtung. Das Schaltvermögen ist nach AC-15 und DC-13 geprüft. Dank hartvergoldeter Kontakte ist die Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen optimal.Lieferbar sind Geräte als Komplettgeräte oder Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT, mit bzw. ohne logischer Trennung, in verschiedenen Spulenspannungen sowie in Schraubanschluss oder mit Steckklemmen (Push-In).Umfangreiches Zubehör wie z.B. Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel sowie LED-Module steht zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
98 mm
Mit LED-Anzeige:
true
Komplettgerät mit Sockel:
true
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
28 mm
Tiefe:
79 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Leuchtmelder, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais siemens, steckrelais, SIRIUS, LZS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, elektronisches Relais, galvanische Trennung, Signalumsetzung, Signalauffrischung, Potenzialtrennung, Signalvervielfältigung, Signalverstärkung, Spannungsumsetzung, Relaiskoppler, Optokoppler, Koppelglied, Halbleiterrelais, Eingangskoppler, Ausgangskoppler, integrierte Überspannungsbedämpfung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.