Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat mit Wochenschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat REV34-XA BPZ:REV34-XA
Raumthermostat REV34-XA BPZ:REV34-XA
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:REV34XA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:REV34XA
EAN/GTIN:
     7612914060785
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
- Netzunabhängiger, batteriebetriebener Raumtemperaturregler mit einfacher Bedienung übersichtlicher Anzeige und grossen Ziffern - Selbstlernender Zweipunktregler mit PID-Verhalten (REV.., REV13.., REV24..) - 3-Punkt Regler mit PI-Verhalten (REV34) - Fernbedienung (REV.., REV13.., REV24, REV34..) - Überbrückungstaste - Sensor Kalibrier- und Reset-Funktion - Frostschutzfunktion und minimale Sollwertbegrenzung - Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G) - Farbe Gehäuseboden: Grau RAL7038 - Blisterverpackung Auswahl zwischen den Betriebsarten: - Automatikbetrieb mit Zeitschaltprogramm - Automatikbetrieb mit 1 oder 2 Heizphasen (REV13..) - Automatikbetrieb mit max. 3 Heizphasen (REV.., REV24.., REV34..) - Ausnahmetag mit bis zu 3 Komfortphasen (REV.., REV24.., REV34..) - dauernd Komfortbetrieb - dauernd Energiesparbetrieb - Frostschutz
Weitere Informationen:
Breite:
134.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Display:
true
Messbereich:
3 °C | 35 °C
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Heizung:
2
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
2
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Temperatur ablesbar:
true
Explosionsgeschützt:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.