Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemme 35mm2 mit 16mm2, Siemens-Farbe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH90200DC10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90200DC10
EAN/GTIN:
     4001869347820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Reduzierbrücke zur Verbindung von Federzugklemme 35mm² mit 16mm², petrol Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Isoliert:
true
Montageart:
steckbar
Mit Berührungsschutz:
true
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Rastermaß:
14 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.