Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Doppelstockklemme 4 mm2, 6,2mm Breite grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60200CG07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60200CG07
EAN/GTIN:
     4001869447766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
doppelstockklemmen siemens
doppelstockklemme
doppelstockklemme grün
Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, PE/PEN-Klemme, 4mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Tiefe:
45.86 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Betriebstemperatur:
105 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
PEN-Funktion möglich:
false
Höhe:
83.68 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
true
Breite:
6.15 mm
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700BA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH90031VA00
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.