Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme mit LED DC 24V, 2,5mm2 Schraubbefestigung grau mit LED DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10205JF30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10205JF30
EAN/GTIN:
     4001869500348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
doppelstockklemmen siemens
doppelstockklemme
doppelstockklemme schraubanschluss
Klemme, Schraubanschluss, Doppelstock, Diodenklemme mit Leuchtanzeige, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
69.9 mm
Betriebstemperatur:
-165 °C | -25 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Farbe:
grau
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
24 V
Breite:
7.72 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Tiefe:
64.35 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706FA00
ab € 0,49*
Zubehör
Siemens
8WH90001QA00
ab € 58,81*
Zubehör
Siemens
8WH91600AA00
ab € 0,0292*
Zubehör
Siemens
8WH90200AC10
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
8WH90200BC10
ab € 14,64*
Zubehör
Siemens
8WH90200CC10
ab € 5,43*
Zubehör
Siemens
8WH90200EC10
ab € 16,92*
Zubehör
Siemens
8WH90200FC10
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.