Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Diodenklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 2,5mm2 Klemmenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10205DF00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10205DF00
EAN/GTIN:
     4001869403212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
doppelstockklemmen siemens
doppelstockklemme
doppelstockklemme schraubanschluss
Klemme, Schraubanschluss, Doppelstock, Diodenklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
69.9 mm
Betriebstemperatur:
-165 °C | -25 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Farbe:
grau
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Breite:
7.72 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Tiefe:
64.35 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706FA00
ab € 0,51*
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 13,95*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,97*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,70*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB65
ab € 0,0346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.